항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른 손잡이 |
동등한 십진수 | 0.002 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 티타늄 코팅 |
플루트 길이 | 2.75 " |
목록 번호 | 135 |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 4" |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 1 / 4 " |
크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207502055 |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW1304 | 0.062 " | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | 1 | ₩ 7,700 | ||
DW1305 | 0.078 " | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 1 | ₩ 7,367 | ||
DW1306 | 0.093 " | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 2 | ₩ 7,507 | ||
DW1307 | 0.109 " | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 2 | ₩ 9,152 | ||
DW1308 | 0.012 " | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 | ₩ 8,715 | ||
DW1310 | 0.156 " | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 1 | ₩ 9,800 | ||
DW1311 | 0.171 " | 2.437 " | 3.625 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 1 | ₩ 9,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.