그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 정격 구멍 톱 |
아버 디자인 | 내장 |
아버 홀 | 1 / 4 " |
건설 | 바이메탈 |
드릴 크기 | 3 / 16 " |
맥스. 절단 깊이 | 5 / 8 " |
파일럿 드릴 크기 | 5 / 32 "dia. |
피치 스타일 | 긍정적 인 갈퀴 |
Dia를 보았다. | 1.5 " |
생크 크기 | 1/4 인치 육각 |
인치당 이빨 | 8 |
치아 재료 | 바이메탈 |
Arbor 사용 | 1/4 육각 섕크 내장 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8202990000 |
원산지 | US |
모델 | 아버 홀 | 항목 | 맥스. 절단 깊이 | Dia를 보았다. | 생크 크기 | 인치당 이빨 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D180012IR | 1 / 4 " | 충격 정격 구멍 톱 | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1/4 인치 육각 | 8 | - | ₩ 32,497 | |
D180014IR | 1 / 4 " | 충격 정격 구멍 톱 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1/4 인치 육각 | 8 | - | ₩ 33,565 | |
D180016IR | 1 / 4 " | 충격 정격 구멍 톱 | 5 / 8 " | 1" | 1/4 인치 육각 | 8 | - | ₩ 29,242 | |
D180018IR | 1 / 4 " | 충격 정격 구멍 톱 | 5 / 8 " | 1.125 " | 1/4 인치 육각 | 8 | - | ₩ 35,787 | |
D180020IR | 1 / 4 " | 충격 정격 구멍 톱 | 5 / 8 " | 1.25 " | 1/4 인치 육각 | 8 | - | ₩ 38,150 | |
D180022IR | 1 / 4 " | 충격 정격 구멍 톱 | 5 / 8 " | 1.375 " | 1/4 인치 육각 | 8 | - | ₩ 38,710 | |
D180011 | - | 구멍 톱 | 1.437 " | 11 / 16 " | 3/8 "육각 | 4/5 | 1 / 2 "-20 | ₩ 3,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.