항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 5 / 8 " |
앵커 길이 | 6" |
앵커 재료 | 탄소강 |
콘크리트에 삽입 | 2 3 / 8 " |
패스너 마감 | 아연 |
마감재 | 아연 |
학년 | 중 탄소 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 작업 두께 | 3 5 / 8 " |
최소 삽입 | 2 3 / 8 " |
지진 승인 | 아니 |
Thread | 완전 스레드 |
나사 길이 | 4" |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
궁극 전단 (Lb.) | 6,815 파운드 |
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 6,815 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 6,815 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 16,400 파운드 |
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 12,830 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 14,815 |
웨지 앵커 유형 | 확장 웨지 앵커 |
선박 중량 (kg) | 5.99 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.