항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 3 / 4 " |
앵커 길이 | 4 3 / 4 " |
앵커 재료 | 스테인리스 강 |
콘크리트에 삽입 | 3 3 / 8 " |
패스너 마감 | 스테인리스 강 |
마감재 | 스테인리스 강 |
학년 | 316 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 작업 두께 | 1 3 / 8 " |
최소 삽입 | 3 3 / 8 " |
지진 승인 | 아니 |
Thread | 완전 스레드 |
나사 길이 | 2 7 / 8 |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
궁극 전단 (Lb.) | 15,060 파운드 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 15,060 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 11,540 파운드 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 9,500 |
웨지 앵커 유형 | 확장 웨지 앵커 |
선박 중량 (kg) | 6.32 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.