그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벽 앵커 |
앵커 길이 | 1.187 " |
드릴 크기 | 1 / 4 " |
그립 범위 | 1/4 ~ 3/8 " |
자재 | 플라스틱 |
최소 구멍 깊이 | 1-9 / 16 " |
최소 나사산 길이 | 1-3 / 8 " |
나사 길이 | 2" |
나사 유형 | 필립슬롯 |
크기 | #6 ~ #12 x 1-3/16 |
스타일 | 플랜지 |
스레드 Dia. | # 6에서 # 12 |
타입 | 중공 벽 앵커 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 190 콘크리트, 80 건식 벽체 |
함께 사용 | 블록, 벽돌, 건식 벽체, 석고, 콘크리트 |
벽 두께 | 1/8 "~ 1/2" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.