그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 드라이브 핀 앵커 |
앵커 직경 | 3 / 8 " |
앵커 길이 | 4" |
바디 마감 | 아연 도금 |
본체 재질 | 강철 |
헤드 스타일 | 버섯 |
맥스. 고정물 두께 | 2 1/4 인치 |
최소 삽입 | 1 3 / 4 " |
핀 앵커 유형 | 해머 드라이브 핀 앵커 |
핀 재질 | AISI 1038 탄소강 |
생크 길이 | 4" |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 2,630 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
원산지 | 대만 |
프로덕트 | 모델 | 생크 길이 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 본체 재질 | 헤드 스타일 | 항목 | 최소 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02431-PWR | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | 나일론 | 일주 | 해머 드라이브 핀 앵커 | 에 3 / 4 | ₩ 36,050 | ||
02433-PWR | 1" | 3 / 16 " | 1" | 195 | 나일론 | 버섯 | 해머 드라이브 핀 앵커 | 에 3 / 4 | ₩ 27,545 | ||
02451-PWR | 1 1 / 2 " | 3 / 16 " | 1 1 / 2 " | 220 | 나일론 | 일주 | 해머 드라이브 핀 앵커 | 에 3 / 4 | ₩ 53,777 | ||
02513-PWR | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 140 | 나일론 | 버섯 | 해머 드라이브 핀 앵커 | 에 5 / 8 | ₩ 39,865 | ||
02521-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | 나일론 | 일주 | 해머 드라이브 핀 앵커 | 에 5 / 8 | ₩ 31,342 | ||
02523-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | 나일론 | 버섯 | 해머 드라이브 핀 앵커 | 에 5 / 8 | ₩ 48,020 | ||
02528-PWR | 1" | 1 / 4 " | 1" | 240 | 나일론 | 버섯 | 해머 드라이브 핀 앵커 | 에 5 / 8 | ₩ 99,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.