항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.98 " |
베이스 길이 | 2.95 " |
기본 너비 | 2.13 " |
클램프 암 길이 | 3.35 " |
클램프 암 스타일 | 긴 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 120도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 90도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.63 " |
보유 용량 | 2200 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 10.35 " |
전체 길이 | 160 " |
제품 데이터 시트 | destaco-533-lb.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.84 |
선박 높이 (cm) | 28.6 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 5.41 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 베이스에 수직으로 배치된 직선 핸들을 사용하여 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 작업물에 밀어넣는 데 적합합니다(잠금 위치에 있을 때). 이 수동 클램프는 동일한 공작물을 반복적으로 클램핑 및 분리해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. Destaco 533 및 535 시리즈 수직 홀드 다운 클램프는 조립, 고정 장치 확인, 용접 및 중장비 클램핑 작업에서 공작물을 평평한 표면에 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 토글 클램프는 강력한 클램핑 적용을 위해 피벗 지점에 경화 강철 부싱이 있는 견고한 강철 구조로 되어 있으며 거친 사용/취급을 견딜 수 있습니다. 고정된 고객 지정 위치에 스핀들을 부착하기 위한 볼트 리테이너가 있는 견고한 클램핑 바가 특징입니다. 이 솔리드 바는 다양한 응용 분야 요구 사항을 수용하도록 수정할 수도 있습니다. Destaco 535-L 홀드 다운 클램프에는 수평면에 클램프를 설치할 수 있도록 플랜지 마운팅이 장착되어 있습니다. 이 클램프에는 최대 2250lb의 하중을 유지하면서 클램프에 측면 지지를 제공하기 위한 대형 바 가이드가 장착되어 있습니다. Raptor Supplies 또한 최대 지지 용량이 1575lb인 변형으로 이러한 클램프를 제공합니다. 수직 표면에 클램프를 설치하기 위한 직선 베이스.
이 Destaco 535-L 수직 홀드 다운 클램프는 소비재, 항공 우주, 운송 및 식품 및 포장 산업에서 고정 장치, 용접, 조립 및 테스트, 밀링 및 헤비 듀티 클램핑 응용 프로그램을 확인하는 데 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 직선 베이스가 있는 유사한 수동 클램프 제공(535파운드) 클램프의 수직면에 설치하는 경우. Destaco 535-L 클램프와 관련된 더 많은 변형을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오. Destaco 533 및 535 시리즈 클램프 우리 웹 사이트의 페이지.
A. 수직 홀드다운 클램프는 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동하여 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 움직이고 안전한 클램핑을 위해 작동 중 이동을 방지합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에서 쉽게 알 수 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에서 베이스에 수직 또는 수직으로 배치되는 반면, 수평 토글 클램프는 베이스에 수평 또는 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 능력" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 작업물을 고정하기 위해 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량의 측정은 클램프 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 클램핑 바의 스핀들의 위치와 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 클램핑력은 일반적으로 유지 용량보다 작습니다.
A. Mobil XTC와 같은 윤활유는 Destaco 수동 클램프를 재건 또는 유지보수하는 동안 사용할 것을 권장합니다.
A. 예, 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 방지하고 줄이기 위해 아연 도금 처리되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.