항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 2.13 " |
베이스 길이 | 3.39 " |
기본 너비 | 3.15 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 7500 파운드 |
후크 조정 범위 | 26.9mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 3.65 " |
전체 길이 | 13.450 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-385.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.49 |
선박 높이 (cm) | 9.27 |
선박 길이 (cm) | 27.15 |
선박 폭 (cm) | 8 |
원산지 | US |
Destaco 385-V2A 풀 액션 래치 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 조립하는 데 매우 적합합니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 재료를 작업 표면에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 또한 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리고 잠긴 위치에 도달하기 위해 아래로 눌러지는 레버 핸들을 사용하여 클램프를 제자리에 고정하는 데 도움이 되므로 피로가 적고 빠른 클램핑 작업이 보장됩니다. Destaco 385-V2A 풀 액션 래치 클램프는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 컨트롤 레버를 갖추고 있습니다. 이 풀 액션 래치 클램프에는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Destaco 385-V2A 풀 액션 래치 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다. 이 클램프는 빠르고 안전한 클램핑을 가능하게 하는 혁신적이고 제어된 후크 동작을 제공합니다. Destaco 385-V2A 풀 액션 래치 클램프는 번거로움 없는 조정을 위해 스레드 U 후크와 통합된 U 후크 스타일 래치와 함께 제공되며 최대 6000lb의 하중을 견딜 수 있습니다.
Destaco 385-V2A 풀 액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립 응용 분야에 적합합니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성요소에 의존합니다. 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 아니오, Destaco 클램프 핸들 색상은 실질적인 의미를 제공하지 않습니다. 색상은 기본적으로 작동 핸들이 어디에 있는지, 작업물을 클램핑하는 동안 언제 어디서 잡아야 하는지 작업자가 인식하는 데 도움이 됩니다.
A. 일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
A. 수직 핸들 토글 클램프토글 클램프라고도 하는 이 클램프는 엄청난 양의 압력을 유지할 수 있으며 부착된 홀드다운 스핀들을 조정하지 않고도 높이가 일정하지 않은 공작물을 고정할 수 있는 고유한 캠 동작을 가지고 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 후크 조정 범위 | 토글 잠금 플러스 | 보유 용량 | 자료 | 후크 유형 | 마운팅 베이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 36.1mm | 아니 | 7500 파운드 | 강철 | U-훅(수평) | 플랜지 | ₩ 200,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.