항목 | 전동 트롤리 |
빔 플랜지 W에 적합 | 3-1/4 to 12-3/16" |
빔 높이에 적합 | 24 " |
샤프트 헤드 룸 | 2-1 / 2 " |
부하 용량 | 7500의 파운드 |
최소 반경 곡선 | 118-1 / 8 " |
속도의 수 | 2 |
상 | 3 |
트롤리 속도 | 80 / 20fpm |
전압 | 220/480 |
휠 지름 | 4.375 " |
휠 재질 | 주철 |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 빔 플랜지 W에 적합 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EU22-200 80/20FPM 220-480V | 2-7/8" to 7-7/8" | 4800의 파운드 | ₩ 7,222,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.