DEMAG DCS Pro 2-250 1/1 H8 VS16-30 480/60 전기 체인 호이스트 550 Lb. 26피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 3.1 |
브레이크 | DC 디스크 |
생산 능력 | 550의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 과부하 슬립 |
색상 | 파란색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 푸시 버튼 펜던트 |
제어 코드 | 12 ~ 22 피트 |
마감재 | 파우더 코트 |
하우징 깊이 | 19-11 / 16 " |
하우징 길이 | 19 11 / 16 " |
하우징 폭 | 19 11 / 16 " |
Hz | 60 |
승강기 | 26 피트 |
리프트 속도 | 0 ~ 52fpm |
부하 용량 | 500의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 최대 10 년 동안 유지 보수가 필요 없습니다. |
최소 후크 사이 | 14-5 / 16 " |
모터 HP | 0.98 |
속도의 수 | 2 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 480 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | DE |
모델 | 최소 후크 사이 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 모터 HP | 리빙 | 전압 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 | 13.875 " | 1.35 | 275의 파운드 | 0.3 | 1 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ₩ 4,042,517 | |
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 | 13.875 " | 2.9 | 275의 파운드 | 0.3 | 1 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ₩ 4,042,517 | |
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 | 13.875 " | 1.2 | 275의 파운드 | 0.3 | 1 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ₩ 4,042,517 | |
DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 | 13.875 " | 1.55 | 550의 파운드 | 0.48 | 1 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | ₩ 4,323,865 | |
DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 | 15-11 / 16 " | 2.5 | 1100의 파운드 | 0.66 | 1 | 460 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | ₩ 5,037,795 | |
DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 19-5 / 16 " | 2.25 | 2200의 파운드 | 1.2 | 1 | 460 | 9-13 / 16 " | 20 11 / 16 " | ₩ 5,931,782 | |
DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 23.5 " | 6.1 | 4400의 파운드 | 2.4 | 2 | 460 | 9-13 / 16 " | 22.625 " | ₩ 8,084,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.