항목 | 패널 배기 팬 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 5500 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 5100 |
플랜지 깊이 | 1-1 / 4 " |
플랜지 폭 | 1.25 " |
프레임 마감 | 그린 |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 6.6 / 3.1-3.3 |
위험한 위치 등급 | 1 개 C, D / 2 개 F, G |
높이 | 29.25 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
최대 깊이 | 20-1 / 2 " |
모터 인클로저 | 방폭 팬 냉각 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 1 CD, 클래스 2 FG |
모터 RPM | 1625 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 구멍 OC | 28 입력 |
장착 위치 | 수평 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 알류미늄 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
타입 | 직접 구동, 위험한 위치 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 1 / 8 " |
벤 투리 깊이 | 5/8 |
전압 | 115 / 208-230 |
와트 | 250 |
폭 | 29.25 " |
선박 중량 (kg) | 32.21 |
선박 높이 (cm) | 86.87 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 57.4 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.