항목 | 셔터 마운트 배기 팬 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 아연 도금 강판 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 5500 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 5310 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 5100 |
프레임 마감 | 알류미늄 |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 4.4/2.2 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 28.75 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 16 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1100 |
모터 유형 | PSC |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
스퀘어 오프닝 필요 | 26 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 230V |
폭 | 28.75 " |
와이어 가드 마감 | 크롬 |
선박 중량 (kg) | 23.9 |
선박 높이 (cm) | 78.23 |
선박 길이 (cm) | 76.96 |
선박 폭 (cm) | 49.28 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CA |
모델 | 높이 | 베어링 유형 | 블레이드 직경 | 최대 깊이 | 모터 HP | 모터 RPM | 속도의 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX12-1VHE | 16.75 " | 소매 | 12 " | 16 " | 1/15 | 1450 | 변하기 쉬운 | 115V | ₩ 690,287 | |
AX16-1VHE | 20.75 " | 소매 | 16 " | 16 " | 1/15 | 1450 | 변하기 쉬운 | 115V | ₩ 894,617 | |
AX18-1V | 22.75 " | 공 | 18 " | 16.25 " | 1/3 | 1700 | 변하기 쉬운 | 115 / 230V | ₩ 1,086,575 | |
AX20-1V | 24.75 " | 공 | 20 " | 16.25 " | 1/3 | 1700 | 변하기 쉬운 | 115 / 230V | ₩ 1,144,517 | |
AX24-2 | 28.75 " | 공 | 24 " | 16 " | 1/3 | 1100 | 1 | 115V | ₩ 1,360,922 | |
AX30-2 | 35.25 " | 공 | 30 " | 18.25 " | 1/3 | 1100 | 1 | 115 / 230V | ₩ 1,789,217 | |
AX36-7 | 41.25 " | 공 | 36 " | 18.5 " | 1/2 | 850 | 1 | 115 / 230V | ₩ 2,438,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.