DELHI 9005417 송풍기 BD 리스 모터 10-1/4 휠
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
배출 높이 (인치) | 10.25 |
방전 폭 (인치) | 9.187 |
하우징 깊이 | 15-1 / 16 " |
하우징 마감 | 아연 도금 강판 |
하우징 높이 | 15 9 / 16 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
하우징 폭 | 10.187 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
설치 | 다중 위치 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
타입 | 이중 입구 전방 곡선, 벨트 구동, 적은 모터 |
휠 지름 | 10 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 7.187 " |
선박 중량 (kg) | 9.23 |
선박 높이 (cm) | 38.74 |
선박 길이 (cm) | 40.01 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | CA |
모델 | 휠 너비 | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 샤프트 디아. | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9005401 | 4 15 / 16 " | 8.25 | 6.875 | 12-5 / 16 " | 12 11 / 16 " | 7.875 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ₩ 502,302 | |
9005405 | 7.187 " | 8.25 | 9.187 | 12-5 / 16 " | 12 11 / 16 " | 10.187 " | 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | ₩ 503,702 | |
9005437 | 8 1 / 16 " | 11.375 | 10.5 | 16-3 / 4 " | 17.375 " | 11.5 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ₩ 597,222 | |
9005460 | 9 9 / 16 " | 13.437 | 12.25 | 19-1 / 2 " | 20.625 " | 13.25 " | 1" | 12 7 / 8 " | ₩ 879,375 | |
9005477 | 10 13 / 16 " | 15.875 | 14-11/16 | 22-11 / 16 " | 24.25 " | 15 11 / 16 " | 1" | 15 1 / 2 " | ₩ 1,110,235 | |
9005479 | 15 1 / 16 " | 15.875 | 18.625 | 22-11 / 16 " | 24.25 " | 19.625 " | 1.187 " | 15 1 / 2 " | ₩ 1,422,172 | |
9005494 | 18.5 " | 18.875 | 21.875 | 27 " | 29 " | 22.875 " | 1.187 " | 18 1 / 2 " | ₩ 1,800,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.