DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0201B-DA3 액체 링 진공 펌프, 100 프리 에어 CFM, 15 HP, 230/460 VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 펌프 |
Duty | 끊임없는 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
인 레트 / 출구 | 2" |
맥스. dBA | 73 |
맥스. 진공 | 29 인치 Hg |
전체 높이 | 20.18 " |
전체 길이 | 27.56 " |
전체 폭 | 15.55 " |
상 | 3 |
RPM | 1750 |
전압 | 230 / 460 VAC |
선박 중량 (kg) | 155.25 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | RPM | 주택 자재 | HP | 임펠러 재질 | 맥스. dBA | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV0550D-KA1 | 1750 | 주철 | 40 | 연성이있는 철 | 78 | 25.2 " | 31.54 " | 18.5 " | ₩ 25,303,092 | ||
DV0550D-KA3 | 1750 | 주철 | 40 | 316 스테인레스 스틸 | 78 | 25.2 " | 31.54 " | 18.5 " | ₩ 40,997,005 | ||
DV0550D-KB4 | 1750 | 316 스테인레스 스틸 | 40 | 316 스테인레스 스틸 | 78 | 25.2 " | 31.54 " | 18.5 " | ₩ 88,111,100 | ||
DV0035D-KA3 | 3500 | 주철 | 3 | 316 스테인레스 스틸 | 70 | 9.25 " | 16.01 " | 9.06 " | ₩ 5,448,415 | ||
DV0035D-KB4 | 3500 | 316 스테인레스 스틸 | 3 | 316 스테인레스 스틸 | 70 | 9.25 " | 16.01 " | 9.06 " | ₩ 12,971,857 | ||
DV0036B-DA2 | 3500 | 주철 | 3 | 브론즈 | 66 | 8.58 " | 15.66 " | 7.28 " | ₩ 5,963,947 | ||
DV0300D-KB4 | 1750 | 316 스테인레스 스틸 | 20 | 316 스테인레스 스틸 | 75 | 16.02 " | 30.61 " | 15.16 " | ₩ 35,740,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.