그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크롤 스틸 텍스트 블랙 월 레지스터 |
공기 흐름 | 174 CFM |
건설 | 페인트 칠 된 강철 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 탭이있는 플라스틱 댐퍼 박스 |
깊이 | 1.38 " |
마감재 | 검은 질감 |
높이 | 15.5 " |
맥스. 덕트 높이 (인치) | 13.91 |
맥스. 덕트 폭 (인치) | 6.01 |
개봉 필요 | 13.66 x 5.76 " |
전체 높이 | 15.5 " |
전체 폭 | 7.5 " |
타입 | 6 X 14 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 41.66 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 공기 흐름 | 건설 | 깊이 | 높이 | 항목 | 개봉 필요 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST610R | 6 X 10 | 141 CFM | Painted Steel 그릴 | 0.45 " | 11.5 " | 스크롤 스틸 텍스트 블랙 리턴 에어 그릴 | 9.73 x 5.76 " | 11.5 " | ₩ 26,810 | ||
ST610W | 6 X 10 | 141 CFM | 페인트 칠 된 강철 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 탭이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 1.38 " | 11.5 " | 스크롤 스틸 텍스트 블랙 월 레지스터 | 9.73 x 5.76 " | 11.5 " | ₩ 30,082 | ||
ST612R | 6 X 12 | 166 CFM | Painted Steel 그릴 | 0.45 " | 13.5 " | 스크롤 스틸 텍스트 블랙 리턴 에어 그릴 | 11.69 x 5.75 " | 13.5 " | ₩ 30,957 | ||
ST612W | 6 X 12 | 166 CFM | 페인트 칠 된 강철 전면 그릴 및 공기 흐름 제어 탭이있는 플라스틱 댐퍼 박스 | 1.38 " | 13.5 " | 스크롤 스틸 텍스트 블랙 월 레지스터 | 11.69 x 5.75 " | 13.5 " | ₩ 33,022 | ||
ST614R | 6 X 14 | 174 CFM | Painted Steel 그릴 | 0.45 " | 15.5 " | 스크롤 스틸 텍스트 블랙 리턴 에어 그릴 | 13.66 x 5.76 " | 15.5 " | ₩ 31,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.