항목 | 자동 수축 라이프 라인 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
케이블 직경 | 1" |
색상 | 노란색 |
주택 자재 | 나일론 |
길이 | 6" |
라인 재료 | 나일론 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 스냅 훅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 빠른 연결 |
다리 수 | 2 |
스트랩 너비 | 1" |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 39.69 |
선박 폭 (cm) | 29.53 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.