항목 | 태스크 라이트 |
팔 재질 | 강철 |
팔 스타일 | 클래식 플로팅 암 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 7ft. |
진동수 | 50/60 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
산 | 클램프베이스 |
전반적인 도달 | 24 " |
스위치 스타일 | 로타리 |
UPC | 720369039809 |
전압 | 120-240 |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9405203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 팔 스타일 | 산 | 램프 유형 | 전반적인 도달 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-CA34CM-BK | 검정 | 클래식 플로팅 암 | 클램프베이스 | LED | 34 " | ₩ 756,000 | ||
LED-FA25CM-BK | 검정 | - | 클램프베이스 | LED | 25 " | ₩ 402,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.