Dazor 2234M-DG-FSB 현대식 암 피벗 베이스 조명, 전체 스펙트럼, 30W, 도브 그레이, 43인치
항목: CD4NTE
모델: 2234M-DG-FSB
₩ 442,145 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태스크 라이트 |
팔 스타일 | 현대 |
CCT | 5000K |
색상 | 비둘기 그레이 |
마감재 | 분말 코팅 금속 |
램프 유형 | 형광성의 |
산 | 데스크베이스 |
전반적인 도달 | 43 " |
와트 | 30 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 와트 | 팔 스타일 | 산 | 램프 유형 | 전반적인 도달 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2234C-BK-DL | 검정 | 30 | 클래식 | 피벗베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 518,000 | RFQ
| |
2234C-BK-FSB | 검정 | 30 | 클래식 | 피벗베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 442,145 | RFQ
| |
2234C-DG-DL | 비둘기 그레이 | 30 | 클래식 | 피벗베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 518,000 | RFQ
| |
2234C-DG-FSB | 비둘기 그레이 | 30 | 클래식 | 피벗베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 442,145 | RFQ
| |
2234C-WH-DL | 백 | 30 | 클래식 | 피벗베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 518,000 | RFQ
| |
2234C-WH-FSB | 백 | 30 | 클래식 | 피벗베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 442,145 | RFQ
| |
2234M-BK-DL | 검정 | 30 | 현대 | 데스크베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 518,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.