DAZOR 134C3-WH-CW 형광등 작업 조명, 45W, 클래식 암, 43인치 리치 크기, 흰색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 태스크 라이트 |
팔 스타일 | 클래식 |
CCT | 4100K |
색상 | 백 |
색온도 | 차가운 백색 |
램프 유형 | 형광성의 |
산 | 클램프베이스 |
전반적인 도달 | 43 " |
범위 | 43 " |
와트 | 45 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 와트 | 팔 스타일 | 산 | 램프 유형 | 전반적인 도달 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134C3-BK-DL | 검정 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 클램프베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 578,200 | ||
134C3-BK-FSB | 검정 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 클램프베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 500,563 | ||
134C3-WH-DL | 백 | 45 | 클래식 플로팅 암 | 클램프베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 578,200 | ||
134C3-WH-FSB | 백 | 45 | - | 클램프베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 500,563 | ||
134C3-DG-DL | 비둘기 그레이 | 45 | 클래식 | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 578,200 | RFQ
| |
134C3-DG-FSB | 비둘기 그레이 | 45 | 클래식 | 클램프베이스 | 형광성의 | 33 " | ₩ 500,563 | RFQ
| |
134M3-BK-DL | 검정 | 45 | 현대 | 클램프베이스 | 형광성의 | 43 " | ₩ 578,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.