항목 | 아이들러 샤프트 |
브랜드에 적합 | 데이튼 (Dayton) |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
PPM32N001G | ₩ 161,682 | ||
PPM32N004G | ₩ 107,957 | ||
PPM33N003G | ₩ 139,615 | ||
PPM353101G | ₩ 110,092 | ||
PPM35N003G | ₩ 186,007 | ||
EC-81 | ₩ 55,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.