DAYTON 7J688 인라인 블로어 벨트 드라이브 6812 Cfm
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 1035 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 6812 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 6683 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 6555 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 6426 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 6266 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 6095 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 5924 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 5550 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 5146 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 4632 |
CFM @ 1.75 인치 SP | 3791 |
완전 부하 암페어 | 20.2 / 10.7-10.1 |
높이 | 39 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 17-1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 34-7/8 |
입구 폭 (인치) | 34-7/8 |
맥스. BHP | 2.10 |
최대 깊이 | 34 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 13-3 / 4 인치 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 17-1 / 2 " |
출구 높이 | 34.875 " |
출구 폭 | 34.875 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 22 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 22 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 21 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 벨트 구동 원심 분리기, 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115 / 208-230 |
휠 지름 | 24 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
폭 | 39 " |
선박 중량 (kg) | 182.76 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.625 인치 SP | 베어링 유형 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J627 | 1168 | 봉인 된 필로우 블록 | 1292 | 955 | - | - | - | - | ₩ 3,375,837 | |
7J628 | 1449 | 봉인 된 필로우 블록 | 1427 | 1306 | - | - | - | - | ₩ 3,071,880 | |
7J629 | 1815 | 봉인 된 필로우 블록 | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ₩ 3,444,052 | |
7J630 | 1815 | 봉인 된 필로우 블록 | 1627 | 1708 | 1461 | 1087 | - | - | ₩ 3,599,050 | |
7J631 | 2211 | 봉인 된 필로우 블록 | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ₩ 3,324,562 | |
7J632 | 2211 | 봉인 된 필로우 블록 | 1872 | 2138 | 1960 | 1753 | 1480 | - | ₩ 3,385,812 | |
7J633 | 2490 | 봉인 된 필로우 블록 | 2057 | 2432 | 2294 | 2125 | 1935 | 1698 | ₩ 3,290,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.