DAYTON 7J516 송풍기 20인치 포워드 커브
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 525 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 11,700 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 10,880 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 8730 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 5370 |
깊이 | 32-3 / 4 " |
완전 부하 암페어 | 14.5-13.1/6.5 |
높이 | 38 " |
하우징 마감 | 아연 |
주택 자재 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 16-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 프레임 | 184T |
모터 HP | 5 |
모터 절연 | F |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 3 위상 |
출구 높이 | 24.75 " |
출구 폭 | 24.75 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1-1 / 8 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 20 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 20 " |
폭 | 36.75 " |
선박 중량 (kg) | 166.86 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 1.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 하우징 마감 | 주택 자재 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7J512 | - | 310 | 5360 | - | 3.2-3.2/1.6 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 50/60 | ₩ 7,159,862 | |
7J513 | - | 400 | 8650 | - | 18.8 / 10.2-9.4 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 6,762,595 | |
7J514 | - | 400 | 8650 | - | 6.0-5.8/2.9 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 50/60 | ₩ 6,893,425 | |
7J515 | - | 450 | - | - | 9.4-8.5/4.2 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 7,255,815 | |
7J517 | - | 610 | - | - | 20.4-18.5/9.2 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 7,651,437 | |
7J518 | 13,060 | 760 | - | 8860 | 38.1-34.5/17.3 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 10,875,585 | |
7J519 | 17,710 | 800 | - | 11,280 | 50.8-46.0/23.0 | 아연 | 견고한지지를위한 강철 코너 각도가있는 아연 도금 헤비 게이지 강철 | 60 | ₩ 10,898,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.