DAYTON 드라이브 패키지가 포함된 7J505 송풍기 17-13/16인치 115/230V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 412 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 5500 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3400 |
CFM 범위 | 5500 ~ 3400 @ 0.375 인치 SP ~ 0.500 인치 SP |
배출 높이 (인치) | 11.75 |
방전 폭 (인치) | 21.875 |
드라이브 유형 | 벨트 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 14.0/7.0 |
하우징 깊이 | 27 " |
하우징 마감 | 회색 |
하우징 높이 | 30 11 / 16 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 21.875 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 150도 F |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 다중 위치 |
상 | 1 |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 조립되지 않은, 이중 입구 전방 곡선, 벨트 구동, 구동 패키지 포함 |
UPC | 463833349058 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 17 13 / 16 " |
휠 너비 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 68.67 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414901080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 베어링 유형 | 송풍기 RPM | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM 범위 | 배출 높이 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D609 | - | 공 | 700 | - | - | - | 1645 ~ 968 @ 0.125 인치 SP ~ 0.375 인치 SP | 6-5/16 | ₩ 1,223,442 | |
7HL79 | - | 공 | 690 | - | - | - | 1295 ~ 870 @ 0.125 인치 SP ~ 0.375 인치 SP | 6-5/16 | ₩ 1,171,922 | |
7HL80 | - | 이중 차폐 볼 | 690 | - | - | - | 1295 ~ 870 @ 0.125 인치 SP ~ 0.375 인치 SP | 6-5/16 | ₩ 1,240,855 | |
7HL81 | - | 공 | 917 | - | - | - | 1365 ~ 1190 @ 0.500 인치 SP ~ 0.625 인치 SP | 6-5/16 | ₩ 1,138,270 | |
7HL82 | - | 이중 차폐 볼 | 917 | - | - | - | 1365 ~ 1190 @ 0.500 인치 SP ~ 0.625 인치 SP | 6-5/16 | ₩ 1,190,840 | |
7HL83 | 1250 | 공 | 990 | - | - | - | 1745 ~ 1250 @ 0.375 인치 SP ~ 0.750 인치 SP | 6-5/16 | ₩ 1,171,292 | |
7HL84 | 1250 | 이중 차폐 볼 | 990 | - | - | - | 1745 ~ 1250 @ 0.375 인치 SP ~ 0.750 인치 SP | 6-5/16 | ₩ 1,621,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.