항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 855 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 8070 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 7681 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 7283 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 6864 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 5893 |
dBA @ 5 피트 | 67 |
깊이 | 49-1 / 4 " |
완전 부하 암페어 | 6.0/3.0 |
높이 | 52.625 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 29 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 1.99 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 145T |
모터 HP | 2 |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 29 " |
출구 폭 | 21.25 " |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-7 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 27 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9.75 " |
폭 | 46.75 " |
선박 중량 (kg) | 275.61 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.500 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H184 | 5421 | 980 | 9355 | - | 70 | 8.4/4.2 | 3.00 | 182T | ₩ 12,819,380 | |
7H185 | 8406 | 1160 | 11,188 | - | 74 | 13.0/6.5 | 4.98 | 184T | ₩ 13,088,267 | |
7H186 | 10,526 | 1325 | 12,856 | 8514 | 77 | 19.2/9.6 | 7.42 | 213T | ₩ 13,854,942 | |
7H187 | 12,251 | 1470 | 14,315 | 10,670 | 79 | 24.6/12.3 | 10.00 | 215T | ₩ 14,374,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.