항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1865 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 9397 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 9262 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 9122 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 8977 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 8827 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 8671 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 8339 |
CFM @ 2.500 인치 SP | 7976 |
CFM @ 3.000 인치 SP | 7574 |
dBA @ 5 피트 | 78 |
깊이 | 42-15 / 16 " |
완전 부하 암페어 | 19.2/9.6 |
높이 | 40.25 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 21-1 / 2 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 6.64 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 213T |
모터 HP | 7.5 |
모터 RPM | 1760 |
모터 유형 | 삼상 |
출구 높이 | 21.5 " |
출구 폭 | 15.875 " |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 후방 경사 벨트 드라이브 (드라이브 패키지 포함) |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 20 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 10.031 " |
폭 | 34.5 " |
선박 중량 (kg) | 218.54 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 2.000 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.250 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H146 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | ₩ 7,357,157 | |
7H172 | - | 1130 | 5551 | - | 68 | 4.4/2.2 | 1.49 | 145T | ₩ 7,243,337 | |
7H173 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | ₩ 7,394,030 | |
7H174 | 5495 | 1425 | 7107 | 4776 | 72 | 8.4/4.2 | 2.99 | 182T | ₩ 7,818,527 | |
7H175 | 7272 | 1690 | 8489 | 6829 | 75 | 13.0/6.5 | 4.99 | 184T | ₩ 7,828,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.