DAYTON 7F927 팬 튜브 축 방향 12인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 12 " |
블레이드 소재 | 스파크 방지 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 13.5 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1904 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 1812 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1719 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1429 |
치수 A | 14.437 " |
치수 B | 8.75 " |
차원 C | 12.25 " |
치수 D | 12 " |
치수 E | 5 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 2253 |
완전 부하 암페어 | 9.2 / 4.4-4.6 |
높이 | 19.75 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 14-7 / 16 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 12-3 / 16 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 12.25 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 0.31 |
최대 깊이 | 12 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 9" |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 1/2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 4 |
출구 Dia. | 12.25 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 42 |
전압 | 115 / 208-230 |
폭 | 14 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 29.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | Hz | 맥스. BHP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C659 | - | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,713,950 | |
7AF31 | 4.8 / 2.3-2.4 | 알류미늄 | 1300 | 60 | 0.25 | 완전 밀폐형 비 환기 | 1/4 | 커패시터 시작, 위험한 위치 | ₩ 2,627,607 | |
7AF32 | 1.2-1.3/0.65 | 알류미늄 | 1300 | 50/60 | 0.25 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/4 | 3 위상 | ₩ 2,222,377 | |
7AF33 | 1.4-1.6/0.8 | 알류미늄 | 1767 | 50/60 | 0.24 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/3 | 3 위상 | ₩ 2,413,792 | |
7AF34 | 1.2/0.6 | 알류미늄 | 1767 | 50/60 | 0.24 | 완전 밀폐형 비 환기 | 1/3 | 위험한 위치, 3 상 | ₩ 2,738,435 | |
7AF35 | 2.2-2.2/1.1 | 알류미늄 | 1904 | 50/60 | 0.31 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | 3 위상 | ₩ 2,472,697 | |
7AF36 | 2.3-2.4/1.2 | 알류미늄 | 1904 | 50/60 | 0.31 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | 위험한 위치, 3 상 | ₩ 2,839,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.