DAYTON 7D848 Lp 적외선 튜브 히터 150000 Btuh
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
항목 | 적외선 가스 튜브 히터 |
암페어 AC | 4.8 |
BtuH | 150,000 |
가스 종류 | LP |
높이 | 8.5 " |
Hz | 60 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 492 " |
UPC | 00194484317409 |
벤트 직경. | 4" |
전압 | 120 |
폭 | 18.12 " |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8416200040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.