DAYTON 7CK51 양면 팬 36인치 115/230 V 2 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 / 공급 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 캐스트 필로우 블록 |
Dia. 개봉 필요 | 40 1/2 인치 |
배기 / 공급 CFM @ 0.000-In. SP | 17,519 |
배기 / 공급 CFM @ 0.125-In. SP | 16,359 |
배기 / 공급 CFM @ 0.250-In. SP | 14,955 |
배기 / 공급 CFM @ 0.375-In. SP | 13,436 |
팬 RPM | 1046 |
높이 | 40 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 2.26 |
최대 깊이 | 22 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 HP | 2 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
작동 암페어 | 22.4/11.2 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 36 " |
프로펠러 재료 | 캐스트 알루미늄 |
권장 흡기 보호대 | 1WBU5 |
샤프트 디아. | 1-1 / 4 " |
속도 | 1 |
타입 | 벨트 드라이브 리버 서블 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115/230 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 64.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 상 | 팬 RPM | 맥스. BHP | 전압 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CK38 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | Dripproof 열기 | 1/2 | 클래스 B | 커패시터 시작 | ₩ 3,247,072 | |
7CK39 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | 클래스 B | 커패시터 시작 | ₩ 3,532,270 | |
7CK40 | 3 | 659 | 0.57 | 208-230/440 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | 클래스 B | 3 위상 | ₩ 3,336,707 | |
7CK41 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | Dripproof 열기 | 3/4 | 클래스 B | 커패시터 시작 | ₩ 3,564,680 | |
7CK42 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3/4 | 클래스 B | 커패시터 시작 | ₩ 3,555,230 | |
7CK43 | 3 | 755 | 0.85 | 208-230/440 | 완전히 동봉 | 3/4 | 클래스 B | 3 위상 | ₩ 3,430,350 | |
7CK44 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | Dripproof 열기 | 1 | 클래스 B | 커패시터 시작 | ₩ 3,335,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.