DAYTON 드라이브 패키지 7/15-115v가 있는 208AR230 양방향 팬
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 / 공급 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재생 가능한 캐스트 필로우 블록 |
Dia. 개봉 필요 | 30 입력 |
배기 / 공급 CFM @ 0.000-In. SP | 14,165 |
배기 / 공급 CFM @ 0.125-In. SP | 13,400 |
배기 / 공급 CFM @ 0.250-In. SP | 12,516 |
배기 / 공급 CFM @ 0.375-In. SP | 11,379 |
배기 / 공급 CFM @ 0.500-In. SP | 9727 |
팬 RPM | 1300 |
높이 | 34 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. BHP | 2.3 |
최대 깊이 | 21-1 / 2 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 2 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
작동 암페어 | 21.0 / 11.3-10.5 |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 30 " |
프로펠러 재료 | 캐스트 알루미늄 |
권장 흡기 보호대 | 1WBU4 |
샤프트 디아. | 1" |
속도 | 1 |
타입 | 벨트 드라이브 가역 |
전압 | 115 / 208-230 |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 54.22 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 모터 RPM | 팬 RPM | 높이 | 모터 유형 | 작동 암페어 | 상 | 프로펠러 직경 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP95 | 1725 | 714 | 34 " | 분할 단계 | 6.6 / 3.0-3.3 | 1 | 30 " | 1" | ₩ 2,880,990 | |
7AP96 | 1725 | 714 | 34 " | 분할 단계 | 5.9 / 2.8-2.9 | 1 | 30 " | 1" | ₩ 2,988,947 | |
7AP97 | 1725 | 714 | 34 " | 3 위상 | 1.5-1.6/0.8 | 3 | 30 " | 1" | ₩ 3,049,130 | |
7AP98 | 1725 | 714 | 34 " | 3 위상 | 1.1-1.2/0.6 | 3 | 30 " | 1" | ₩ 3,089,502 | |
7AP99 | 1725 | 825 | 34 " | 분할 단계 | 7.6 / 3.7-3.8 | 1 | 30 " | 1" | ₩ 2,928,117 | |
7AR00 | 1725 | 825 | 34 " | 분할 단계 | 7.6 / 3.8-3.8 | 1 | 30 " | 1" | ₩ 3,210,970 | |
7AR01 | 1725 | 825 | 34 " | 3 위상 | 2.1-2.2/1.1 | 3 | 30 " | 1" | ₩ 3,378,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.