DAYTON 드라이브 패키지 7V가 있는 17AG230 튜브 축류 팬
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 42 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 44.25 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 29,150 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 28,410 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 27,610 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 25,900 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 23,960 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 21,775 |
치수 A | 45.75 " |
치수 B | 25.187 " |
차원 C | 42.5 " |
치수 D | 32 " |
치수 E | 9 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 1013 |
완전 부하 암페어 | 32.0 |
높이 | 58.5 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 45-3 / 4 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 42-1 / 2 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 42.625 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 6.88 |
최대 깊이 | 32 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 12-1 / 2 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 7.5 |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 42.625 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1.437 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 66 |
전압 | 230 |
폭 | 45.75 " |
선박 중량 (kg) | 231.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 1.250 인치 SP | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | 치수 B | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | 맥스. BHP | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C415 | - | 알류미늄 | - | 25.187 " | - | - | - | - | ₩ 7,074,497 | |
7AG08 | - | 알류미늄 | 17,460 | 25.187 " | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | ₩ 8,854,755 | |
7AG09 | - | 알류미늄 | 17,460 | 25.187 " | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | ₩ 8,617,945 | |
7AG10 | - | 알류미늄 | 17,460 | 25.187 " | 607 | 4.5-4.1/2.0 | 1.40 | 1.5 | ₩ 8,615,967 | |
7AG12 | - | 알류미늄 | 19,275 | 25.187 " | 670 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.87 | 2 | ₩ 8,054,550 | |
7AG13 | - | 알류미늄 | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.4/2.7 | 1.87 | 2 | ₩ 8,276,030 | |
7AG14 | - | 알류미늄 | 19,275 | 25.187 " | 670 | 6.0-5.8/2.9 | 1.87 | 2 | ₩ 8,771,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.