DAYTON 드라이브 패키지 7/62 V가 있는 230AF460 튜브 축류 팬
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 21 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 22.5 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3522 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3106 |
치수 A | 23.875 " |
치수 B | 16.75 " |
차원 C | 21.5 " |
치수 D | 18 " |
치수 E | 7 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 989 |
완전 부하 암페어 | 1.2/0.6 |
높이 | 28 11 / 16 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 23-7 / 8 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 21-1 / 4 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 21.5 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 0.18 |
최대 깊이 | 18 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 10 " |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 HP | 1/3 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 위험한 위치, 3 상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 21.5 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 18.4 |
전압 | 230/460 |
폭 | 23.88 " |
선박 중량 (kg) | 45.86 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
모델 | Hz | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 맥스. BHP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NXF4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,635,482 | |
7AF57 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | 1725 | 3 위상 | ₩ 3,318,682 | |
7AF58 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/2 | 1725 | 위험한 위치, 3 상 | ₩ 3,686,200 | |
7AF59 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3/4 | 1725 | 3 위상 | ₩ 3,437,962 | |
7AF60 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3/4 | 1725 | 위험한 위치, 3 상 | ₩ 3,604,020 | |
7AF61 | 50/60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1/3 | 1725 | 3 위상 | ₩ 3,280,130 | |
7AF63 | 60 | 5407 | 5154 | 0.67 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 | 1740 | 3 위상 | ₩ 3,931,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.