DAYTON 7A625 상향식 인공 호흡기 16-1/2 인치 115/208-230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
조립 된 | 아니 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 26 " |
기본 너비 | 26 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3636 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3532 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3426 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 3301 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3172 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 3036 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2894 |
CFM @ 0.875 인치 SP | 2746 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2583 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 2163 |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
Hz | 60 |
맥스. BHP | 0.79 |
맥스. 입구 온도. | 300 학위 |
모터 HP | 3/4 |
모터 전압 | 115 / 208-230 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 28.875 " |
전체 높이 | 26.375 " |
상 | 1 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 19 x 19 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 1265 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
샤프트 직경 휠 끝 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 18.1 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 17.7 |
Sones @ 0.500-In. SP @ 5피트 | 16.8 |
속도 제어 가능 | 아니 |
휠 지름 | 16.5 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 41.74 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 조립 된 | 조립 / 미 조립 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBE7 | 1406 | 가능 | 조립 된 | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ₩ 2,598,260 | |
1MBE8 | 2065 | 가능 | 조립 된 | 2001 | 1933 | 1864 | 1778 | 1684 | ₩ 2,729,965 | |
3ATT8 | 2271 | 가능 | 조립 된 | 2174 | 2068 | 1949 | 1818 | 1643 | ₩ 3,026,065 | |
3ATT9 | 2936 | 가능 | 조립 된 | 2865 | 2789 | 2711 | 2629 | 2539 | ₩ 3,417,365 | |
7A593 | 1251 | 아니 | 미 조립 | 1189 | 1125 | 1056 | 974 | 861 | ₩ 2,480,012 | |
7A594 | 1406 | 아니 | 미 조립 | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ₩ 2,514,400 | |
7A615 | 1547 | 아니 | 미 조립 | 1458 | 1340 | 1201 | 1003 | - | ₩ 2,584,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.