항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1 3 / 4 " |
베이스 길이 | 34 " |
기본 너비 | 34 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4221 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3679 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3045 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 2391 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1488 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
맥스. BHP | 0.52 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
맥스. 작동 암페어 | 9.8/4.9 |
모터 HP | 1/2 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 42 1 / 4 " |
전체 높이 | 30 3 / 4 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 27 X 27 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 757 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 |
선박 중량 (kg) | 66.66 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 전압 | 전반적인 Dia. | 상 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YU89 | 1 / 4은 1하기 | - | - | - | 42-1 / 4 " | - | - | Axial Downblast Less 드라이브 패키지 | ₩ 3,318,472 | |
7A402 | 1/4 | 3351 | 2663 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 601 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 4,258,082 | |
7A403 | 1/3 | 3686 | 3076 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 661 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 4,137,070 | |
7A405 | 3/4 | 4834 | 4366 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 867 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 4,197,550 | |
7A418 | 1/4 | 3351 | 2663 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 601 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 4,072,285 | |
7A419 | 1/3 | 3686 | 3076 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 661 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 4,084,587 | |
7A420 | 1/2 | 4221 | 3679 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 757 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 4,486,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.