항목 | 책상과 롤링 데스크 |
카트 색상 | 빨간색 |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 스위블 4 x 1-1 / 4 ", 폴리 우레탄 |
마감재 | 레드 파우더 코트 |
부하 용량 | 2500의 파운드. |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 50.125 |
전체 길이 | 24 |
전체 폭 | 22 |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.