DAYTON 6XH51 범용 모터 분할 위상 Odp 1/3 Hp 1140 Rpm 56cz
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56CZ |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 7.4 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 벨트 박사 팬 / 송풍기 |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 1140 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1101-1200 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.35 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 2.437 " |
전압 | 115 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 9.68 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGG3 | 벨트 구동 모터 | B | 공 | 5.625 " | 8.593 | 40도 C | HVAC/R | 커패시터 시작 | ₩ 641,060 | ||
1D170 | 벨트 구동 모터 | B | 공 | 5.625 " | - | 40도 C | HVAC/R | 분할 위상 | ₩ 625,100 | ||
24C180 | 범용 모터 | B | 공 | - | 9.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 542,097 | ||
24C181 | 범용 모터 | B | 공 | - | 9.875 " | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 602,787 | ||
24C182 | 범용 모터 | B | 공 | - | 10.375 " | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 634,952 | ||
3K199 | 범용 모터 | B | 공 | - | - | 40도 C | 일반 응용 | 커패시터 시작 | ₩ 754,845 | ||
3K617 | 벨트 구동 모터 | F | 공 | 5.625 " | 9.375 " | 40도 C | HVAC/R | 분할 위상 | ₩ 634,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.