항목 | 도어 루버 |
컷 아웃 높이 | 4-1 / 2 인치 |
컷 아웃 폭 | 10-1 / 2 인치 |
문 두께 | 1-3/8 to 2-1/4" |
마감재 | 삭제 양극 |
플랜지 폭 | 1.187 " |
자유 지역 | 0.171 제곱 피트 |
높이 | 6.125 " |
자재 | 압출 알루미늄 |
블레이드 수 | 7 |
타입 | 섭취 또는 배출 |
UPC | 190735372135 |
폭 | 12.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
6WRH7 | 회색 페인트 | 강철 | ₩ 98,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.