DAYTON 6ML67 DC 기어모터 21 RPM 90v Tenv
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 헤비 듀티 볼, 니들 롤러 및 스러스트 볼 (케이스), 볼 (모터) |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
완전 부하 암페어 | 1.10 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 124:1 |
기어 타입 | 헬리컬 및 스퍼 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 HP | 1/4 |
길이 덜 샤프트 | 11 5 / 16 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 371 인치-파운드 |
모터 유형 | DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 21 |
전체 길이 | 12 15 / 16 " |
오버행 부하 | 413의 파운드 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 16 ~ 30 |
씰 | 헤비 듀티 산업 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 7.81 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
모델 | 기어 타입 | 베어링 유형 | 베어링스 | 주택 자재 | HP | 입력 HP | 절연 클래스 | 키홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNG3 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/2000 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG4 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/1000 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG6 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/200 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG7 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/120 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG8 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/90 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNG9 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/160 | B | - | ₩ 141,662 | |
1LNH1 | 박차 | - | 기어 케이스 및 모터의 다공성 청동 | 다이 캐스트 아연 | - | 1/150 | B | - | ₩ 141,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.