그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 |
벨트 타입 | AX |
건설 | 원시 가장자리, 코그 |
산업 번호 | AX75 |
자재 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 |
갈비뼈 수 | 1 |
외부 길이 | 77 " |
두께 | 5 / 16 " |
상단 너비 | 1 / 2 " |
UPC | 190735368176 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 4010343000 |
원산지 | ID |
모델 | 건설 | 산업 번호 | 자재 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13W525 | 포장 | AX100 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 102 " | ₩ 60,532 | |
13W526 | 포장 | AX158 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 160 " | ₩ 108,290 | |
13W527 | 포장 | AX173 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 175 " | ₩ 108,605 | |
13W528 | 포장 | AX180 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 182 " | ₩ 118,545 | |
1YVU7 | 원시 가장자리, 코그 | AX32 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 34 " | ₩ 23,152 | |
1YVU8 | 원시 가장자리, 코그 | AX40 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 42 " | ₩ 27,492 | |
1YVU9 | 원시 가장자리, 코그 | AX41 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 43 " | ₩ 27,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.