항목 | 펌프 |
A | 8.8/4.4 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 11 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 7 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 1 |
높이 | 13.5 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 에피 클로로 히 드린 |
인 레트 / 출구 | 1 입력 |
길이 | 20 " |
맥스. 머리 | 70 피트 |
최대. 압력 | 30의 PSI |
맥스. SSU @ 1725RPM | 500 |
최대 점도 | 500 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
발에 프라임 | 18 |
RPM | 1725 |
봉 | 그리스 |
자기 충족 | 가능 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 18 포트 |
온도. 범위 | 180 F |
타입 | 자가 프라이밍 플렉시블 임펠러 |
전압 | 115/230 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 19.93 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.