DAYTON 6DHJ0 핫 오일 쿠킹 펌프 1/2 Hp 115/230v
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로터리 기어 펌프 |
A | 8.4/4.2 |
본체 재질 | 주철 |
부싱 | 탄소 / 흑연 |
기어 소재 | 강철 |
기어 | 박차 |
20 PSI에서 GPM | 4.6 |
40 PSI에서 GPM | 4.4 |
60 PSI에서 GPM | 4.0 |
GPM @ 프리플로우 | 5.2 |
최대 GPM. | 5.2 |
높이 | 13.75 " |
HP | 1/2 |
길이 | 5.75 " |
최대. 압력 | 40의 PSI |
최대 RPM | 1725 |
최대 온도 | 375 F |
최대 점도 | 100 년 SSU |
최소 온도 평가 | 40도 F |
모터 인클로저 | ODP |
모터 프레임 | Carbonator 마운트 |
O 링 | 바이 턴 |
상 | 1 |
포트 크기 | 1 / 2 " |
봉 | 실리콘 립 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 6.2 포트 |
온도. 범위 | 40 ~ 375 F |
타입 | 모터로 |
전압 | 115/230 |
폭 | 5.62 " |
선박 중량 (kg) | 11.5 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | A | 본체 재질 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DHH9 | 5.75 " | 6.0/3.0 | 주철 | 40의 PSI | 375 F | ODP | Carbonator 마운트 | 1 / 2 " | ₩ 1,344,035 | ||
6DHJ1 | 6.5 " | 8.8/4.4 | 주철 | 60의 PSI | 375 F | ODP | 근접 결합 | 1 / 2 " | ₩ 2,354,992 | ||
41TK12 | 22.5mm | 14.4/7.2 | 316 스테인레스 스틸 | 125 | 280 | 테프씨 | 56HC | 1/2 | ₩ 3,284,102 | ||
41TK19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,329,005 | ||
41TK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,139,060 | ||
41TK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,045,310 | ||
41TK21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,878,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.