DAYTON 로터리 기어 펌프
스타일 | 모델 | 길이 | A | 본체 재질 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 포트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41TK05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,775,795 | |
B | 41TK22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,276,875 | |
C | 41TK16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,001,020 | |
D | 41TK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,045,310 | |
E | 41TK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,139,060 | |
F | 41TK15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,224,462 | |
G | 41TK20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,183,915 | |
H | 41TK27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,050,070 | |
E | 41TK09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,101,207 | |
I | 41TK19 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,329,005 | |
J | 41TK24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 934,744 | |
K | 41TK07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,821,297 | |
L | 41TK11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,429,192 | |
M | 41TK25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 952,594 | |
N | 41TK13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,178,960 | |
O | 41TK21 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,878,645 | |
P | 41TK18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,038,872 | |
Q | 6DHH9 | 5.75 " | 6.0/3.0 | 주철 | 40의 PSI | 375 F | ODP | Carbonator 마운트 | 1 / 2 " | ₩ 1,344,035 | |
Q | 6DHJ0 | 5.75 " | 8.4/4.2 | 주철 | 40의 PSI | 375 F | ODP | Carbonator 마운트 | 1 / 2 " | ₩ 1,617,262 | |
R | 6DHJ1 | 6.5 " | 8.8/4.4 | 주철 | 60의 PSI | 375 F | ODP | 근접 결합 | 1 / 2 " | ₩ 2,354,992 | |
S | 41TK12 | 22.5mm | 14.4/7.2 | 316 스테인레스 스틸 | 125 | 280 | 테프씨 | 56HC | 1/2 | ₩ 3,284,102 |
로터리 기어 펌프
Dayton 로터리 기어 펌프는 미립자 및 비마모성 유체의 연속 흐름을 제공하며 자체 프라이밍 응용 분야에 이상적이며 양변위를 제공합니다. 그들은 9.6 PSI에서 20 GPM의 최대 유량으로 유체를 펌핑하기 위해 ODP 프레임에 장착된 카보네이터 모터가 장착되어 있습니다. Dayton 식용유 펌프에는 원활한 작동을 위해 스테인리스 스틸 샤프트, 스퍼 기어 및 카본 부싱이 있습니다. O-링과 메카니컬 씰은 누수 방지 작동을 제공합니다. 1/2 및 3/4 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 로터리 기어 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 타이 도구
- 공기 조절기
- 샘플링 백
- 루페
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- 유압 호스
- 와이어코넥터
- 비품
- 윤활유
- 커뮤니케이션
- SHIMPO 디지털 포스 게이지 USB
- ABILITY ONE 플랫 걸레 마이크로 화이버 18 인치 길이 x 5 너비
- COOPER B-LINE 범용 빔 패스너
- TB WOODS G-Flex 수평 커버 키트
- THOMAS & BETTS LTGES07B 시리즈 도관
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 블라인드 플랜지
- WESTWARD 그로밋 키트
- CONDOR 가죽 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A4
- MORSE DRUM 씰 키트
- CONDOR 작업 및 집안일 니트 장갑, 코팅되지 않음, 면, 저지