항목 | 진공 청소기 |
공기 흐름 | CFM 73 |
A | 9A |
평균 브러시 수명 | 400의 시간. |
필터 효율 | 80미크론에서 0.4% |
필터 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 13 " |
호스 직경 | 1.25 " |
호스 길이 | 7 피트 |
길이 | 18 1 / 4 " |
모터 스테이지 수 | 1 |
피크 HP | 5 마력 |
플러그 유형 | 두 갈래 |
출력 | 1080W |
전원 코드 길이 | 20 피트 |
소음 수준 | 78 dB |
정적 압력 | 53 " |
탱크 용량 | 2 1/2 갤런 |
탱크 재질 | 플라스틱 |
탱크 크기 | 4 갤런 |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 142W |
폭 | 13 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.