DAYTON 5Z077 아버 프레스, 4톤
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 보도 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 9-1 / 2 " |
기본 크기 | 10-3/4 x 21-"/8" |
건설 | 주철 |
깊이 | 21.125 " |
힘 (톤) | 4 |
높이 | 27.25 " |
맥스. 작업 높이 (인치) | 15-3 / 4 " |
램 치수 (인치) | 1-3/4 x 1-3/4" |
슬롯 너비 범위 (인치) | 3/4" to 2-3/4" |
그네 | 16-3 / 4 " |
테이블 작업대 | 10 x 10-1 / 4 " |
폭 | 10.75 " |
선박 중량 (kg) | 101.97 |
선박 높이 (cm) | 60.45 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 82.3 |
HS 코드 | 8462998020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.