그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오픈 파워 릴레이 |
코일 등급 | 평가되지 않음 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 카드뮴 산화물 |
크기 | 2.50 인치 H, 2.50 인치 W, 3.40 인치 D |
전기 연결 | 나사 |
120V에서 HP | 1.5 |
240V에서 HP | 1.5 |
설치 | 표면 |
극 수 | 2 |
핀 | 8 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 극 수 | 코일 볼트 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 핀 | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 크기 | 120V에서 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EGB2 | 2 | 24 VDC | 40VAC에서 277A, 40VDC에서 28A | 8 | DPDT | 은 합금 | 2.50 인치 H, 2.50 인치 W, 2.50 인치 D | 1.5 | ₩ 147,315 | ||
3X744 | 1 | 24 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 5 | SPDT | 은 카드뮴 산화물 | 2.30 인치 H, 2.50 인치 W, 2.50 인치 D | 1.5 | ₩ 130,882 | ||
3X748 | 2 | 12 VDC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 은 카드뮴 산화물 | 2.50 인치 H, 2.50 인치 W, 3.40 인치 D | 1.5 | ₩ 66,867 | ||
3X749 | 2 | 24 VDC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 은 카드뮴 산화물 | 2.50 인치 H, 2.50 인치 W, 3.40 인치 D | 1.5 | ₩ 74,305 | ||
5X846 | 2 | 24 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 은 카드뮴 산화물 | 2.50 인치 H, 2.50 인치 W, 3.40 인치 D | 1.5 | ₩ 74,305 | ||
5X848 | 2 | 240 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 은 카드뮴 산화물 | 2.50 인치 H, 2.50 인치 W, 3.40 인치 D | 1.5 | ₩ 74,305 | ||
5X851 | 1 | 240 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | 은 카드뮴 산화물 | 2.30 인치 H, 2.50 인치 W, 2.50 인치 D | 2 | ₩ 75,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.