항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 6.38 " |
제동 | 아니 |
Enclosure | NEMA 1 |
외부 스위치 | 온 / 오프 |
높이 | 6" |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 50에 1 / 6 |
입력 전압 | 115 VAC |
IR 보상 | 조절할 수 있는 |
선형 가속 | 0.5 초 고정 |
맥스. 암페어 | 2 |
온도 운영. | -10도 ~ 45도 C |
회전 | 가역 |
속도 제어 | SCR |
속도 범위 | 25:1 |
속도 조절 | 모터 기본 속도의 +/- 1 % |
전압 출력 | 90 VDC |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 회전 | 깊이 | Enclosure | 전압 출력 | 폭 | 높이 | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F794 | 가역 | 5.5 " | 네마 4/12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ₩ 1,817,427 | ||
2M171 | 가역 | 5.5 " | 네마 4/12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ₩ 1,218,052 | ||
2PUX3 | 단일 방향 | 3.19 " | IP30 | 90 VDC | 2.61 " | 3.6 " | 115 VAC | 4 | ₩ 928,847 | ||
4Z827 | 가역 | 2" | 차대 | 90 / 180 VDC | 4.9 " | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | ₩ 271,897 | ||
4Z829 | 가역 | 5.5 " | 네마 4/12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ₩ 1,750,385 | ||
5X485 | 가역 | 5.5 " | 네마 4/12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 10 | ₩ 1,086,575 | ||
6X165 | 가역 | 5.5 " | 네마 4/12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5 " | 115 / 230 VAC | 1.2 | ₩ 1,658,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.