DAYTON 5UWK3 부스터 펌프 3/4 Hp 1 Ph 2 스테이지
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다단계 부스터 펌프 |
A | 10.7 / 5.2-5.3 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 30 @ 38 피트 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 30 @ 16 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 42-13 피트에서 19-58 |
디퓨저 재료 | 스테인리스 강 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56C |
10 PSI에서 GPM | 40 |
20 PSI에서 GPM | 20 |
높이 | 23.25 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 인치 FNPT |
인 레트 / 출구 | 1-1 / 4 인치 FNPT |
길이 | 9.875 " |
맥스. 케이스 압력 | 362 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 5 / 64 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 액체 온도. | 248 F |
최대. 압력 | 27의 PSI |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
NEMA/IEC 프레임 | 56C |
콘센트 | 1-1 / 4 인치 FNPT |
상 | 1 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 1/2 "BSP THD. |
인감 신청 | 펌프 구성품 재료와 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | 실리콘 카바이드, 스테인리스 스틸, EPDM |
씰 타입 | 균형 잡힌 카트리지 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
인턴십 | 2 |
흡입 리프트 | NA |
타입 | 수직 다단 |
전압 | 115 / 208-230 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 스틸, 실리콘 카바이드, EPDM |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | HP | 입구 | 길이 | 맥스. 케이스 압력 | 맥스. 액체 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UWH6 | 주철 | 1.7-1.6/0.8 | 16 @ 40 피트 | 1/2 | 1-1 / 4 인치 FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ₩ 1,842,715 | ||
5UWH8 | 주철 | 2.5-2.4/1.2 | 30 @ 38 피트 | 3/4 | 1-1 / 4 인치 FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ₩ 1,792,052 | ||
5UWH9 | 주철 | 10.7 / 5.2-5.3 | 16 @ 60 피트 | 3/4 | 1-1 / 4 인치 FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ₩ 2,094,330 | ||
5UWJ2 | 주철 | 13.5 / 7.6-6.7 | 16 @ 180 피트 | 1.5 | - | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ₩ 2,364,162 | ||
5UWJ3 | 주철 | 16.6 / 9.4-8.3 | 16 @ 240 피트 | 2 | 1-1 / 4 인치 FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ₩ 3,093,527 | ||
5UWJ5 | 주철 | 16.6 / 9.4-8.3 | 30 @ 115 피트 | 2 | 1-1 / 4 인치 FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ₩ 2,797,550 | ||
5UWJ7 | 주철 | 3.3-3.2/1.6 | 16 @ 105 피트 | 1 | 1-1 / 4 인치 FNPT | 9.875 " | 362 PSI | 248 F | ₩ 2,107,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.