항목 | 볼륨 제어 전동 댐퍼 |
플랜지 폭 | 1 / 2 " |
프레임리스 플랜지(Sq.-In.) | 27-3/4 |
자유 지역 | 5.107 제곱 피트 |
Hz | 50/60 |
자재 | 압출 알루미늄 프레임 및 블레이드 |
맥스. 속도 | 3500fpm |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
패널 수 | 1 |
조작 | 파워 오픈, 스프링 리턴 |
전체 정사각형 (인치) | 29-3/4 |
상 | 1 |
Sq. 개봉 필요 (In.) | 30 |
타입 | 단일 패널, 전원 개방, 스프링 리턴 |
전압 | 100 ~ 240 |
선박 중량 (kg) | 11.86 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8501402040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.