DAYTON 5K416 모터 1/2 Hp 분할 위상 1725 Rpm 115 V | AE4FXB

DAYTON 5K416 모터 1/2 Hp 분할상 1725 RPM 115 V

재고 있음 있음
항목: AE4FXB 모델: 5K416

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 497,227 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목벨트 구동 모터
베어링스소매
몸 Dia.5.625 "
Duty끊임없는
EnclosureDripproof 열기
Frame56
프레임 재질압연 강
완전 부하 암페어7.2
HP1/2
Hz60
절연 클래스B
길이 덜 샤프트9.437 "
맥스. 주변 온도.40도 C
모터 응용HVAC/R
모터 디자인분할 위상
모터 인클로저 설계Dripproof 열기
모터 장착 유형크래들베이스
모터 샤프트 설계건이 있는
모터 샤프트 회전CW / CCW
모터 서브 애플리케이션벨트 박사 팬 / 송풍기
모터 열 보호자동차
모터 유형분할 위상
설치요람
명판 RPM1725
공칭 효율성67.80%
전체 길이11 5 / 16 "
1
탄력있는 반지 Dia.2.5 "
링 투 링 센터9"
회전CW / CCW
RPM 범위1701-1800
서비스 요인1.25
샤프트 디아.5 / 8 "
축 길이1.875 "
열 보호자동차
전압115

배송 정보:

선박 중량 (kg) 9.5
선박 높이 (cm)19.56
선박 길이 (cm)35.56
선박 폭 (cm)20.07
HS 코드8501404040
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델항목절연 클래스베어링스몸 Dia.길이 덜 샤프트맥스. 주변 온도.모터 응용모터 디자인가격
DAYTON 1AGG3 모터 커패시터 시작 1/2 Hp 1725 115/208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3벨트 구동 모터B5.625 "8.59340도 CHVAC/R커패시터 시작₩ 641,060
DAYTON 1D170 모터 3/4 Hp 분할 위상 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170벨트 구동 모터B5.625 "-40도 CHVAC/R분할 위상₩ 625,100
DAYTON 24C180 범용 모터 탄소강 Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180범용 모터B-9.875 "40도 C일반 응용커패시터 시작₩ 542,097
DAYTON 24C181 범용 모터 탄소강 Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181범용 모터B-9.875 "40도 C일반 응용커패시터 시작₩ 602,787
DAYTON 24C182 범용 모터 탄소강 Odp 1 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182범용 모터B-10.375 "40도 C일반 응용커패시터 시작₩ 634,952
DAYTON 3K199 범용 모터 탄소강 Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199범용 모터B--40도 C일반 응용커패시터 시작₩ 754,845
DAYTON 3K617 모터 3/4 Hp 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UFA 3K617벨트 구동 모터F5.625 "9.375 "40도 CHVAC/R분할 위상₩ 634,567

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 5K416 모터 1/2 Hp 분할상 1725 RPM 115 V
₩ 497,227 /단위