그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추진자 |
블레이드 타입 | 25도 피치 |
보어 직경. | 7 / 32 " |
CFM @ 3000RPM | 180 |
색상 | 백 |
맥스. 주변 온도. | 200 F |
블레이드 수 | 5 |
프로펠러 직경 | 6-5 / 8 " |
프로펠러 재료 | 플라스틱 |
권장 모터 HP | 1/40 |
회전 | CW 직면 방전 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.