항목 | 추진자 |
체결 | 모터 샤프트에 압입 |
보어 직경. | 1 / 8 " |
CFM @ 3000RPM | 100 RPM |
색상 | 백 |
맥스. 주변 온도. | 200도 에프 |
블레이드 수 | 5 |
프로펠러 직경 | 4" |
프로펠러 재료 | 플라스틱 |
권장 모터 HP | 1 / 250 hp |
회전 | CCW 직면 방전 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.